Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER SPOOL-0200X18.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 2 tommer x 2 tommer rør Od | CP6QDW 53NZ78

GRAINGER SPOOL-0200X18.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 2 tomme X 2 tomme rør Od

På lager
Vare: CP6QDW Modell: SPOOL-0200X18.00-7-6Kryssref: 53NZ78

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspool

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SPOOL-0200X18.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 2 tomme X 2 tomme rør Od
2 608 NOK / enhet