Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010000953 Albue 90 Grader 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540

NORDFAB 8010000953 Albue 90 grader 4 tommer

På lager
Vare: AD3LLL Modell: 8010000953Kryssref: 3210-0490-104000 / 40D540

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter4"
Kanalstørrelse4"
Måler24
Innløpsdiameter4"
MaterialeStål
Uttak Dia.4"
typen90 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.typenPris
NORDFAB 8010005258 Butterfly Valve 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Butterflyventil1 416 NOK
NORDFAB 8010005260 Butterfly Valve 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Butterflyventil1 438 NOK
NORDFAB 8010005262 Butterfly Valve 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Butterflyventil1 533 NOK
NORDFAB 8010005256 Butterfly Valve 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Butterflyventil1 572 NOK
NORDFAB 8010005243 Butterfly Valve 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Butterflyventil1 973 NOK
NORDFAB 8010000963 Albue 90 Grader 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 graders albue1 604 NOK
NORDFAB 8040400004 Albue 90 Grader 8 In | AD3LLV 3210-0890-112000 / 40D548 80404000048"8"228"-8"90 graders albue3 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010000953 Albue 90 grader 4 tommer
1 199 NOK / enhet