Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 3226-0606-106000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJE 29RN81

NORDFAB 3226-0606-106000 Double Bran Diverse Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LJE Modell: 3226-0606-106000Kryssreferanse: 29RN81
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
4 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel gren
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse6"
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter5 57 / 64 "
Lengde10 "
Uttak Dia.6"
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 3226-0404-104000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJD 29RN80 3226-0404-1040004"223 55 / 64 "8"4"3 907 NOK
NORDFAB 3226-0808-108000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJF 29RN82 3226-0808-1080008"227 57 / 64 "12 "8"3 839 NOK
NORDFAB 3226-1010-110000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJG 29RN83 3226-1010-11000010 "229 57 / 64 "14 "10 "4 944 NOK
NORDFAB 3226-1212-112000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJH 29RN84 3226-1212-11200012 "2211 63 / 64 "16 "12 "4 714 NOK
NORDFAB 3226-1414-114000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJJ 29RN85 3226-1414-11400014 "2013 61 / 64 "18 "14 "6 777 NOK
NORDFAB 3226-1616-116000 Dobbeltgrenet Ulike Diameter Stål | AH2LJK 29RN86 3226-1616-11600016 "2015 63 / 64 "20 "16 "7 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 3226-0606-106000 Double Bran Diverse Diameter Stål
4 459 NOK / enhet