NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC Girmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HK | AH9CFZ 39RK92

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC-girmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HK

På lager
Vare: AH9CFZ Modell: SK9032.1-100LP/4-93.5-AKryssref: 39RK92

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishRustfritt stålmaling
Forsterker med full belastning3.84
Gear Case MaterialeCast Iron
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling95.5:1
GirutstyrHelix / skråstilling
GearsHerdet stål
boligCast Iron
Hz60
Skriv inn HP3
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Lengde Mindre aksel25 25 / 64 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment13722.0 tommer
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt19
Ingen belastning RPM19
Antall nødvendige bremseskiver0
Overhunget belastning2504 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangNei
RotasjonCW / CCW
SealsLeppe
Skaft Dia.1.75 "
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeEnkelt venstre
Termisk beskyttelsenone
typenAC girmotor
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.8952
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)89.66
Skipets bredde (cm)52.07
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Gearmotor Bremsetype: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellboligKabinettFinishHzSkriv inn HPKeyway størrelseLengde Mindre akselSmøringPris
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/21/4 "Kvadrat x 1-1 / 4"15.9 "Mineralolje9 716 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje10 835 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Girmotor 71 o / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje10 835 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje10 835 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt23 008 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt18 684 NOK
NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Girmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/2--Olje fylt21 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC-girmotor 19 rpm TEFC 95.5 RA 3 HK
41 267 NOK / enhet