NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2

NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC Girmotor 28 Rpm Tefc 230/460v

På lager
Vare: AE4XPX Modell: SK372.1-71L/4 60.83Kryssref: 5NUA2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall
KabinettTEFC
Finishumalt
Forsterker med full belastning1.90/0.95
Gear Case MaterialeStøpt aluminiumslegering
Girutveksling60.83
GirutstyrHelical
GearsHelical
boligStøpt aluminiumslegering
Hz60
Skriv inn HP1/2
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse1/4 "Kvadrat x 1-1 / 4"
Lengde Mindre aksel15.9 "
SmøringMineralolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment1106 tommer
Motorramme71
Motor TypeInverter plikt
MonteringHorisontal
RPM på typeskilt28
Ingen belastning RPM28
Overhunget belastning1099 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz23
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsDobbel leppe
Servicefaktor1.2
AkselorienteringPå linje
Starter dreiemoment18 tommer
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8501314000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORDBLOC.1

Produktvarianter

ProduktModellboligKabinettFinishHzSkriv inn HPKeyway størrelseLengde Mindre akselSmøringPris
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 304 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Girmotor 71 o / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 754 NOK
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Støpt aluminiumslegeringTEFCumalt601/23/16 "Kvadrat x 1-1 / 4"13.35 "Mineralolje12 807 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt25 067 NOK
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/4--Olje fylt20 357 NOK
NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Girmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/2--Olje fylt22 475 NOK
NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Girmotor Ac 41 Rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCRustfritt stålmaling50/601/2--Olje fylt25 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC Girmotor 28 Rpm Tefc 230/460v
11 722 NOK / enhet