NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 Rpm | AD9VNL 4VDX4

NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 Rpm

På lager
Vare: AD9VNL Modell: 9007349Kryssreferanse: 4VDX4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvkontrollbrenner
Børstehastighet2000 RPM
AnleggRotasjonsstøpt
Ledningslengde75ft.
Maks. Produktivitet15,000 kvm / t.
Motor1.5 HP
Pad størrelse20 "
Strømkilde115 VAC, 60 Hz, 15A
Lydnivå66 dBA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)61.47
HS kode8479892000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støvkontroll (Tøyfilter til .3 mikron ved 99%)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES 9007349 Dust Control Burnisher 2000 Rpm
48 431 NOK / enhet