Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8/25 tommers lengde | AB8PXW 26W544

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8/25 tommers lengde

På lager
Vare: AB8PXW Modell: F9T4-03-01Kryssreferanse: 26W544

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikkesnor
Body MaterialGummi
FARGESvart
Diameter4 / 5 "
SluttypeKarabinkrok
MaskinvarematerialePlast
Lengde4 8 / 25 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode5609004000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeBreddePris
NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee Cord Carabiner 2-3/5 tommers lengde 6 in.d | AB8PXZ 26W547 NCJ2-03-016"2 3 / 5 "1 2 / 5 "108NOK
NITE IZE KBB9-03-01 Bungee Cord Carabiner 10 Tommer Lengde 23/64 In.d | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03-0123 / 64 "10 "-242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8/25 tommers lengde
251NOK / enhet