Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 11781 håndfil 6 tommer 0.250 tommer Diameter glatt kutt | AA8WAD 1AKA3

NICHOLSON 11781 håndfil 6 tommer 0.250 tommer diameter glatt snitt

På lager
Vare: AA8WAD Modell: 11781Kryssreferanse: 1AKA3
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfil
KuttypeGlatt
Diameter1 / 4 "
EdgesRund
FinishNaturlig
Håndtak DesignTang
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Anbefalt håndtakMfr. 21520N Tre, 21474 Plast
Tenner per tomme48
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8203106000
OpprinnelseslandCO

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKuttypeDiameterEdgesHåndtak DesignLengdeProfilformTenner per tommePris
NICHOLSON 11716 håndfil 6 tommer 0.250 tommer Diameter Bastard Cut | AA8WAC 1AKA1 11716-Bastard1 / 4 "RundTang6"Rund28124NOK
NICHOLSON 11936 håndfil 8 tommer 0.313 tommer Diameter andre kutt | AA8WAE 1AKA4 11936-Sekund5 / 16 "RundTang8"Rund30185NOK
NICHOLSON 11969 håndfil 8 tommer 0.3125 tommer Diameter glatt kutt | AA8WAF 1AKA5 11969-Glatt5 / 16 "Rundnone8"Rund40206NOK
NICHOLSON 12134 håndfil 12 tommer 0.500 tommers diameter Bastard Cut | AA8WAJ 1AKA8 12134-Bastard1 / 2 "Rundnone12 "Rund17286NOK
NICHOLSON 13196 håndfil 10 tommer 0.375 tommer Square Bastard Cut | AA8WAM 1AKB3 131963 / 8 "Bastard3 / 8 "Dobbelt kuttnone10 "Square18297NOK
NICHOLSON 08560NN Maskinistfil, glatt snitt, 8 tommers lengde, 49/64 tommers bredde 5/32 tommers tykkelse | CJ2TUN 24H123 08560NN--------236NOK
RFQ
NICHOLSON 03367NN Maskinistfil, Bastard Cut, 4 tommers lengde, 29/64 tommers bredde 31/32 tommers tykkelse | CJ2TUP 499H98 03367NN--------174NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 11781 håndfil 6 tommer 0.250 tommer diameter glatt snitt
172NOK / enhet