Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U624 1/2 rørstropp 1/2 tomme - pakke med 5 | AE4YNM 5P131

NIBCO U624 1/2 rørstropp 1/2 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AE4YNM Modell: U624 1/2Kryssreferanse: 5P131

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube stropp
MaterialeKobber
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressStangstørrelsepk. Antall.Pris
NIBCO 624 2 rørrem 2 inn | AC8FKA 39R533 624291 psi @ 200 grader F2"127NOK
NIBCO 624 5/8 rørstropp 5/8 tommer | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 grader F5 / 8 "111NOK
NIBCO U624 3/8 rørrem 3/8 tommer - pakke med 5 | AE4YNL 5P130 U624 3/8-1 / 2 "5263NOK
NIBCO U624 3/4 rørrem 3/4 tommer - pakke med 5 | AE4YNN 5P132 U624 3/4-7 / 8 "5103NOK
NIBCO U624 1 rørrem 1 tommer - pakke med 5 | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5497NOK
NIBCO C624 11/4 rørstropp 1 1/4 tommer Pk5 | AE4YNQ 5P134 C624 11/4-1.375 "5508NOK
NIBCO C624 11/2 rørstropp 1 1/2 tommer Pk5 | AE4YNR 5P135 C624 11/2-1.625 "5663NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U624 1/2 rørstropp 1/2 tommer - pakke med 5
266NOK /pakke