Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO C624 11/2 rørstropp 1 1/2 tommer Pk5 | AE4YNR 5P135

NIBCO C624 11/2 Rørstropp 1 1/2 Tommer Pk5

På lager
Vare: AE4YNR Modell: C624 11/2Kryssreferanse: 5P135

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

663NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube stropp
MaterialeKobber
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressStangstørrelsepk. Antall.Pris
NIBCO 624 2 rørrem 2 inn | AC8FKA 39R533 624291 psi @ 200 grader F2"127NOK
NIBCO 624 5/8 rørstropp 5/8 tommer | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 grader F5 / 8 "111NOK
NIBCO U624 3/8 rørrem 3/8 tommer - pakke med 5 | AE4YNL 5P130 U624 3/8-1 / 2 "5263NOK
NIBCO U624 1/2 rørstropp 1/2 tomme - pakke med 5 | AE4YNM 5P131 U624 1/2-5 / 8 "5266NOK
NIBCO U624 3/4 rørrem 3/4 tommer - pakke med 5 | AE4YNN 5P132 U624 3/4-7 / 8 "5103NOK
NIBCO U624 1 rørrem 1 tommer - pakke med 5 | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5497NOK
NIBCO C624 11/4 rørstropp 1 1/4 tommer Pk5 | AE4YNQ 5P134 C624 11/4-1.375 "5508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO C624 11/2 Rørstropp 1 1/2 Tommer Pk5
663NOK /pakke