NIBCO FC27653 2 spjeldventilspak 2 tommers støpejern | AB4BFH 1WPK2

NIBCO FC27653 2 Butterfly Ventil Spak 2 Tommer Støpejern

På lager
Vare: AB4BFH Modell: FC27653 2Kryssreferanse: 1WPK2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Håndtakstypespaken
Liner MaterialEPDM
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse2"
Stilmed flens
Temp. Område-20 til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.712
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8481803030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.HåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris
NIBCO FC27653 3 Butterfly Valve Lever 3 inch Cast Iron | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-spaken3"-20 til 200 grader F6 518 NOK
NIBCO FC27653 4 spjeldventilspak 4 tommers støpejern | AB4BFL 1WPK5 FC27653 4-spaken4"-20 til 200 grader F9 532 NOK
NIBCO FC27653 5 spjeldventilspak 5 tommer støpejern | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-spaken5"-20 til 200 grader F15 597 NOK
NIBCO FC27653 6 spjeldventilspak 6 tommers støpejern | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-spaken6"-20 til 200 grader F14 850 NOK
NIBCO FC27655 6 sommerfuglventil med flens 6 tommers støpejern | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "Gear6"-20 til 225 grader F17 383 NOK
NIBCO FC27655 8 sommerfuglventil flenset 8 tommers støpejern | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "Gear8"-20 til 225 grader F27 584 NOK
NIBCO MA366AH Wafer Style Model B sommerfuglventil, 4-tommers ventilstørrelse, PVC | BY3CQJ MA366AH----10 112 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO FC27653 2 Butterfly Ventil Spak 2 Tommer Støpejern
5 613 NOK / enhet