Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 Inch 5 Psi | AC8FJQ 39R524

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 tommer 5 Psi

På lager
Vare: AC8FJQ Modell: 906-2Kryssref.: 39R524
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Street Albue, 45 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In | AC8FKC 39R535 90622.125 "2"273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 tommer 5 Psi
151NOK / enhet