Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronse | AC6WKT 36N551

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronse

På lager
Vare: AC6WKT Modell: 812 11/2Kryssref: 36N551

Få tak i det Mai 20, mandag
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Long Turn Tee Wye
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press291 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 812 2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronze 2 In | AC6WKR 36N550 812351 psi @ 200 grader F2.125 "2"1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronse
562NOK / enhet