Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Støpt Bronse C x C x C 1-5/8 | AC6WKN 36N547

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronse C x C x C 1-5/8

På lager
Vare: AC6WKN Modell: 810 11/2Kryssref: 36N547
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Wye, 45 grader
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye Cast Bronse C x C x C 2 In | AC6WKP 36N548 810466 psi @ 200 grader F2.125 "2"653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronse C x C x C 1-5/8
508NOK / enhet