Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT | AJ2HVM 5GEY5

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT

På lager
Vare: AJ2HVM Modell: 7333LF-1Kryssref: 5GEY5
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
1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
TilkoblingstypeC x FNPT
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press395 psi
Utenfor Dia.1-1 / 8 "x 1"
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 733-LF 2 Union Lav-bly støpt bronse 291 Psi | AD3MLT 40F184 733-LF 2C x C291 psi--2"1 505 NOK
NIBCO 733-LF 2 1/2 Union Lav-bly Støpt Bronse 269 Psi | AD3MLY 40F189 733-LF 2 1/2C x C269 psi--2.5 "2 387 NOK
NIBCO 733-LF 3 Union Lav-bly støpt bronse 254 Psi | AD3MLZ 40F190 733-LF 3C x C254 psi--3"6 002 NOK
NIBCO 733LF-114 Union Low Lead Cast Bronse 1-1 / 4 inch | AJ2HVH 5GEY1 733LF-114C x C351 psi1.375 "-1.25 "911NOK
NIBCO 733LF-112 Union Low Lead Cast Bronze 1-1 / 2 inch | AJ2HVJ 5GEY2 733LF-112C x C327 psi1.625 "-1.5 "1 278 NOK
NIBCO 7333LF-12 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT | AJ2HVK 5GEY3 7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "429NOK
NIBCO 7333LF-34 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT | AJ2HVL 5GEY4 7333LF-34C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Cast Bronse C x FNPT
1 034 NOK / enhet