Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In | AB4AQG 1WLJ4

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In

På lager
Vare: AB4AQG Modell: 733Kryssreferanse: 1WLJ4
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
1 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press336 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.2.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.413
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412100000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 733 3 Union Cast Copper C x C 3 x 3 Inch 3 In | AB4APV 1WLH2 733317 psi @ 100 grader F3.125 "3"4 844 NOK
NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "261NOK
NIBCO 733 3/8 Union Cast Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In
1 950 NOK / enhet