Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 710-3-4-LF 3/4 Tee Lav-bly støpt bronse Fnpt x Mnpt x C | AD3MNP 40F232

NIBCO 710-3-4-LF 3/4 Tee Lav-bly støpt bronse Fnpt x Mnpt x C

På lager
Vare: AD3MNP Model: 710-3-4-LF 3/4Kryssreferanse: 40F232
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x C
Maks. Press623 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
NIBCO 710-3-LF 3/4 Tee Lav-bly støpt bronse Fnpt x Fnpt x C | AD3MNK 40F228 710-3-LF 3/4FNPT x FNPT x C376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 710-3-4-LF 3/4 Tee Lav-bly støpt bronse Fnpt x Mnpt x C
404NOK / enhet