Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 618 11/4x1 Flush Bushing Wrot Copper 1-1/4 x 1 In | AB3WKM 1VMH9

NIBCO 618 11/4x1 Flush Bush Wrot Copper 1-1/4 x 1 In

På lager
Vare: AB3WKM Modell: 618 11/4x1Kryssreferanse: 1VMH9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyllebøssing
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press439 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-3/8" x 1-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1 / 4 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 618 1/4x1/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"26NOK
NIBCO 618 3/8x1/4 Flush Bushing Wrot Copper 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"25NOK
NIBCO 618 1/2x3/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"31NOK
NIBCO 618 5/8x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"35NOK
NIBCO 618 1x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"84NOK
NIBCO 618 3/4x5/8 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"54NOK
NIBCO 618 3/4x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 618 11/4x1 Flush Bush Wrot Copper 1-1/4 x 1 In
90NOK / enhet