Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEXTTEQ NX210LM Detector Tube, Styrene, 2.5 To 150 Ppm/5 To 300 Ppm, 10 PK | CT4BRK 56HX28

NEXTTEQ NX210LM Detector Tube, Styrene, 2.5 To 150 Ppm/5 To 300 Ppm, 10 PK

På lager
Vare: CT4BRK Modell: NX210LMKryssreferanse: 56HX28
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
NEXTTEQ NX134 Detektorrør, 1/1-dikloretan, 10 til 160 ppm, 10 PK | CT4BGJ 56HY47 NX13411 269 NOK
NEXTTEQ NX135 Detektorrør, 1/2-dikloretan, 10 PK | CT4BGK 56HY05 NX13511 214 NOK
NEXTTEQ NX217 Detektorrør, 1/2-trikloretan, 10 til 100 ppm, 10 PK | CT4BGL 56HX21 NX21711 187 NOK
NEXTTEQ NX113M Detektorrør, 1/3-butadien, 5 til 100 ppm, 2.5 til 50 ppm, 10 PK | CT4BGM 56HX75 NX113M11 187 NOK
NEXTTEQ NX139 Detektorrør, 1/3-diklorpropan, 10 til 500 ppm, 10 PK | CT4BGN 56HY22 NX13911 297 NOK
NEXTTEQ NX140 Detektorrør, 1/3-diklorpropen, 0.5 til 10 ppm, 10 PK | CT4BGP 56HX71 NX14011 187 NOK
NEXTTEQ NX136 detektorrør, 2/2-dikloretyleter, 2 til 30 ppm, 10 PK | CT4BGQ 56HX55 NX13611 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEXTTEQ NX210LM Detector Tube, Styrene, 2.5 To 150 Ppm/5 To 300 Ppm, 10 PK
1 132 NOK / enhet