Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEXTTEQ NX113L Detector Tube, 1/3-Butadiene, 0.1 To 2.0P mm/0.5 To 10 Ppm, 10 PK | CT4BUA 56HX31

NEXTTEQ NX113L Detector Tube, 1/3-Butadiene, 0.1 To 2.0P mm/0.5 To 10 Ppm, 10 PK

På lager
Vare: CT4BUA Modell: NX113LKryssreferanse: 56HX31

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
NEXTTEQ NX134 Detektorrør, 1/1-dikloretan, 10 til 160 ppm, 10 PK | CT4BGJ 56HY47 NX13411 513 NOK
NEXTTEQ NX135 Detektorrør, 1/2-dikloretan, 10 PK | CT4BGK 56HY05 NX13511 447 NOK
NEXTTEQ NX217 Detektorrør, 1/2-trikloretan, 10 til 100 ppm, 10 PK | CT4BGL 56HX21 NX21711 414 NOK
NEXTTEQ NX113M Detektorrør, 1/3-butadien, 5 til 100 ppm, 2.5 til 50 ppm, 10 PK | CT4BGM 56HX75 NX113M11 414 NOK
NEXTTEQ NX139 Detektorrør, 1/3-diklorpropan, 10 til 500 ppm, 10 PK | CT4BGN 56HY22 NX13911 545 NOK
NEXTTEQ NX140 Detektorrør, 1/3-diklorpropen, 0.5 til 10 ppm, 10 PK | CT4BGP 56HX71 NX14011 414 NOK
NEXTTEQ NX136 detektorrør, 2/2-dikloretyleter, 2 til 30 ppm, 10 PK | CT4BGQ 56HX55 NX13611 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEXTTEQ NX113L Detector Tube, 1/3-Butadiene, 0.1 To 2.0P mm/0.5 To 10 Ppm, 10 PK
1 414 NOK / enhet