Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NY GRIS PLR213 Dørblokker Dike Gul 2 Tommer. | AF9QKN 30PW58

NEW PIG PLR213 Dørblokker Dike Gul 2 Tommer.

På lager
Vare: AF9QKN Modell: PLR213Kryssreferanse: 30PW58

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørblokkeringsdike
FARGEGul
Høyde1.5 "
Lengde4ft.
Materialepolyuretan
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode3926909987

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG PLR213 Dørblokker Dike Gul 2 Tommer.
5 109 NOK / enhet