NEW AGE 1622 Generell Dolly 500 Lb. | AE9QGG 6LGH3

NEW AGE 1622 Dolly for generell bruk 500 Lb.

På lager
Vare: AE9QGG Modell: 1622Kryssref: 6LGH3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Caster Dia.4"
Caster materialepolyolefin
Type hjulPlattform
FARGESvart
AnleggAluminum
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Total høyde9"
Total lengde28 "
Samlet bredde26.75 "
Hyllelengde36 "
Hyllebredde24 "
typen16 kasse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW AGE 1622 Dolly for generell bruk 500 Lb.
5 254 NOK / enhet