NEW AGE 1213 Mobilt dunnaasjestativ 1200 Lb. | AA6LTU 14G285

NEW AGE 1213 Mobilt dunasjestativ 1200 Lb.

På lager
Vare: AA6LTU Modell: 1213Kryssref.: 14G285

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatservice Dolly
Caster Dia.5"
Caster materialepolyolefin
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FARGESvart / Blå
AnleggAluminum
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde8.25 "
Total lengde25.75 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde25.75 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)70.49
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeCaster Dia.Type hjulFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris
NEW AGE 1201 Mobilt dunnaasjestativ 1200 Lb. | AA6LTP 14G281 120120 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart / Blå8.25 "25.75 "20 "25.75 "6 788 NOK
NEW AGE 1202 Mobilt dunasjestativ 1200 Lb. | AA6LTQ 14G282 120220 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart / Blå8.25 "37.75 "20 "37.75 "7 153 NOK
RFQ
NEW AGE 1203 Mobilt dunnaasjestativ 1200 Lb. | AA6LTR 14G283 120320 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart / Blå8.25 "49.75 "20 "49.75 "7 575 NOK
NEW AGE 1204 Mobilt dunnaasjestativ 1200 Lb. | AA6LTV 14G286 120424 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart / Blå8.25 "37.75 "24 "37.75 "7 230 NOK
NEW AGE 1206 Mobilt dunasjestativ 1200 Lb. | AA6LTW 14G287 120624 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart / Blå8.25 "49.75 "24 "49.75 "7 556 NOK
NEW AGE 98037 Matservice Dolly Keg 175 Lb. | AA6LUG 14G297 980375.25 "3"3 "plattformtypeSvart17.25 "17.25 "5.25 "17.25 "3 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW AGE 1213 Mobilt dunasjestativ 1200 Lb.
6 827 NOK / enhet