Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD G622A-48 Door Weather Strip, Door Weather Strip, Aluminum, 3/32 Inch Flange Ht, 2 Inch Projection | CT3YMZ 53YA53

NATIONAL GUARD G622A-48" dør værlist, dør vær list, aluminium, 3/32 tommer flens Ht, 2 tommer projeksjon

På lager
Vare: CT3YMZ Modell: G622A-48"Kryssreferanse: 53YA53

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærstripe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.278
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn materialeSakLengdePris
NATIONAL GUARD 2014A-3 Door Sweep 3 Feet | AC9NPB 3HRH8 2014A-3anodisert aluminiumSvartVinylDørfeie3ft.377NOK
NATIONAL GUARD 2014A-4 Door Sweep 4 Feet | AC9NPC 3HRH9 2014A-4anodisert aluminiumSvartVinylDørfeie4ft.503NOK
NATIONAL GUARD 2014A-7 Door Sweep 7 Feet | AC9NPD 3HRJ1 2014A-7anodisert aluminiumSvartGummiDørfeie7ft.883NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 2014A-8 Door Sweep 8 Feet | AC9NPE 3HRJ2 2014A-8anodisert aluminiumSvartGummiDørfeie8ft.1 007 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 601A 36IN Door Sweep 36In Nylonbørste | AH8CWD 38GT79 601A 36INAluminumGråNylonbørsteDørfeie3ft.228NOK
NATIONAL GUARD C627A-48 børstefeie, drypphette, anodisert aluminium, 1 5/8 tommer flenshøyde, 9/16 tommer innsatsstørrelse | CT3YJQ 45AD67 C627A-48---Sweep-302NOK
NATIONAL GUARD C627DKB-36 Sweep, Drip Cap, Mørk Bronse Aluminium, 1 5/8 tommers flenshøyde, 9/16 tommers innsatsstørrelse | CT3YJR 45AC72 C627DKB-36---Sweep-283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD G622A-48" dør værlist, dør vær list, aluminium, 3/32 tommer flens Ht, 2 tommer projeksjon
767NOK / enhet