Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 5020B-36 Smoke Seal 3 fot Brun Tpe Gummi | AE4UFK 5MUH9

NATIONAL GUARD 5020B-36 Smoke Seal 3 Fot Brun Tpe Gummi

På lager
Vare: AE4UFK Modell: 5020B-36Kryssreferanse: 5MUH9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykforsegling
FARGEbrun
Sett inn fargebrun
Sett inn materialeTPE Gummi
MaterialeTPE Gummi
MonteringstypeSelvklebende
Total høyde7 / 16 "
Total lengde3ft.
Samlet bredde7 / 16 "
Projeksjon7 / 16 "
Selges somRull
Holder seg fleksibel til0 grader til 190 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdePris
NATIONAL GUARD 5020B-72 Smoke Seal 6 fot brun Tpe gummi | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72brun6ft.169NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​Smoke Seal 3 Fot Charcoal Tpe Gummi | AE4UFR 5MUJ5 5020C-36Kull3ft.87NOK
NATIONAL GUARD 5020C-72 Smoke Seal 6 Fot Charcoal Tpe Gummi | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72Kull6ft.169NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 5020B-36 Smoke Seal 3 Fot Brun Tpe Gummi
87NOK / enhet