Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automatisk dørbunn 1/4 x 36 tommer aluminium | AC9NPH 3HRJ5

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 automatisk dørbunn 1/4 x 36 tommer aluminium

På lager
Vare: AC9NPH Modell: 220NDKB-3Kryssref: 3HRJ5
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
1 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGEMørk bronse
FinishMørk bronse
Flens høyde2-1 / 4 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse19 / 32 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1 / 4 "
Lengde36 "
YtelseStandard plikt
Projeksjon19 / 32 "
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar-materiale (aluminium)
    • Boligtykkelse (1/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEFinishProjeksjonBreddeFlensematerialeHousing MaterialSett inn fargePris
NATIONAL GUARD 220NA-3 automatisk dørbunn 1/4 x 36 tommer aluminium | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "FjernAnodisert19 / 32 "1 / 4 "AluminumAluminumSvart1 215 NOK
NATIONAL GUARD 220NA-4 automatisk dørbunn 1/4 x 48 tommer aluminium | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "FjernAnodisert19 / 32 "1 / 4 "AluminumAluminumSvart1 410 NOK
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 automatisk dørbunn 1/4 x 48 tommer aluminium | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Mørk bronseMørk bronse19 / 32 "1 / 4 "AluminumAluminumSvart1 667 NOK
NATIONAL GUARD 229NSS-3 automatisk dørbunn 1/4 x 36 tommers rustfritt stål | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "SølvRustfritt stål19 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stålSvart1 295 NOK
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automatisk dørbunn 7/16 x 36 tommer aluminium | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Mørk bronseMørk bronse5 / 8 "7 / 16 "AluminumAluminumSvart1 130 NOK
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automatisk dørbunn 7/16 x 48 tommer aluminium | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Mørk bronseMørk bronse5 / 8 "7 / 16 "AluminumAluminumSvart1 239 NOK
NATIONAL GUARD 223NA-4 automatisk dørbunn 7/16 x 48 tommer aluminium | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "FjernAnodisert5 / 8 "7 / 16 "AluminumAluminumSvart1 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 automatisk dørbunn 1/4 x 36 tommer aluminium
1 384 NOK / enhet