Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 203NA-48 Dørfeie anodisert aluminium 48 in | AE4UFZ 5MUK2

NATIONAL GUARD 203NA-48 dørsveip anodisert aluminium 48 tommer

På lager
Vare: AE4UFZ Modell: 203NA-48Kryssref: 5MUK2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert dørfeie
Flens høyde1"
Flensematerialeanodisert aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse2"
Lengde4ft.
Projeksjon3 / 8 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)123.44
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeLengdePris
NATIONAL GUARD 203NA-36 Dørfeie anodisert aluminium 36 in | AE4UFY 5MUK1 203NA-36anodisert aluminium3ft.476NOK
NATIONAL GUARD 203NDKB-36 Dørfeie Mørk Bronse Aluminium 36 In | AE4UGA 5MUK3 203NDKB-36Mørk bronse aluminium3ft.624NOK
NATIONAL GUARD 203NDKB-48 Dørfeie Mørk Bronse Aluminium 48 In | AE4UGB 5MUK4 203NDKB-48Mørk bronse aluminium4ft.852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 203NA-48 dørsveip anodisert aluminium 48 tommer
627NOK / enhet