NATIONAL GUARD 149MDKB-84 dørramme værlist 7 fot grå | AE4UGG 5MUK9

NATIONAL GUARD 149MDKB-84 Dørramme værlist 7 fot grå

Vare: AE4UGG Modell: 149MDKB-84Kryssref: 5MUK9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 424 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishMørk bronse
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse5 / 64 "
Flensbredde2.25 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeMagnetic
Sett inn størrelse1 / 4 "
Sett inn TypeMagnetic
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1.25 "
Projeksjon11 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)219.2
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7308305050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensefarge (mørk bronse)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 149MA-84 dørramme værlist 7 fot grå | AE4UGE 5MUK7 149MA-847ft.1 936 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 149MA-96 dørramme værlist 8 fot grå | AE4UGF 5MUK8 149MA-968ft.2 219 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 149MDKB-96 dørramme værlist 8 fot grå | AE4UGH 5MUL0 149MDKB-968ft.2 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 149MDKB-84 Dørramme værlist 7 fot grå
2 424 NOK / enhet