MYTON INDUSTRIES MTH-4WHITE Container 23 Cu.-ft. 800 pund. Hvit | AF3XMD 8EF10

MYTON INDUSTRIES MTH-4WHITE Container 23 Cu.-ft. 800 Lbs. White

På lager
Vare: AF3XMD Modell: MTH-4WHITEKryssreferanse: 8EF10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRibbet veggbeholder
FARGEHvit
FinishRibbet vegg
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Utenfor høyde42 "
Utenfor lengde42 "
Utenfor bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5005
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumPris
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 Beholder 16.5 Cu.-ft. 650 kg Grå | AD8PQG 4LMA9Grå650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 251 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 Beholder 16.5 Cu.-ft. 650 kg Hvit | AD8PQH 4LMC1Hvit650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 251 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 kg Blå | AD8PQJ 4LMC2Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 105 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 kg Blå | AD8PQK 4LMC3Blå550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 553 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 kg Grå | AD8PQL 4LMC4Grå1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 209 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 kg Hvit | AD8PQM 4LMC5Hvit1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 209 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Container 14 Cu.-ft. 500 kg Blå | AD8PQN 4LMC6Blå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MYTON INDUSTRIES MTH-4WHITE Container 23 Cu.-ft. 800 Lbs. White
4 450 NOK / enhet