Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 5064041 sekskantet innfelt hodeplugg Magnetisk 1 tommer | AD6WWJ 4CCF7

MUELLER INDUSTRIES 5064041 Hex innfelt hodeplugg magnetisk 1 tommer

På lager
Vare: AD6WWJ Modell: 5064041Kryssreferanse: 4CCF7
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex innfelt hodeplugg, magnet
Body MaterialStål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 5016031 sekskantet innfelt hodeplugg Magnetisk 1/8 tommer | AD6WWD 4CCF2 50160313 / 16 "1 / 8 "90NOK
MUELLER INDUSTRIES 5034011 sekskantet innfelt hodeplugg Magnetisk 3/8 tommer | AD6WWF 4CCF4 50340115 / 16 "3 / 8 "35NOK
MUELLER INDUSTRIES 5044121 sekskantet innfelt hodeplugg Magnetisk 1/2 tomme | AD6WWG 4CCF5 50441213 / 8 "1 / 2 "63NOK
MUELLER INDUSTRIES 5054121 sekskantet innfelt hodeplugg Magnetisk 3/4 tommer | AD6WWH 4CCF6 50541219 / 16 "3 / 4 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5064041 Hex innfelt hodeplugg magnetisk 1 tommer
92NOK / enhet