Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Rørreduser eller -forhøyer Pvc 3 x 1 1/2 In | AB4AJY

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Rørredusering eller øker Pvc 3 x 1 1/2 in

På lager
Vare: AB4AJY Modell: 1WKJ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 1-1 / 2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ1 Rørreduser eller -øker Pvc 2 x 1 1/2 In | AB4AJX 1WKJ12 "x 1-1 / 2"42NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ3 Rørreduksjon eller -forhøyer Pvc 3 x 2 In | AB4AJZ 1WKJ33 "x 2"102NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Rørredusering eller -forhøyer Pvc 4 x 2 In | AB4AKA 1WKJ44 "x 2"189NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ5 Rørreduksjon eller -forhøyer Pvc 4 x 3 In | AB4AKB 1WKJ54 "x 3"206NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV5 Rørreduksjon eller -forhøyer Pvc 6 x 4 In | AB4AMB 1WKV56 "x 4"743NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Rørredusering eller øker Pvc 3 x 1 1/2 in
131NOK / enhet