Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKB6 Street Elbow 90 Degree Pvc 4 Tommer Hub Xs | AB4AHB

MUELLER INDUSTRIES 1WKB6 Street Elbow 90 Degree Pvc 4 inch Hub Xs

På lager
Vare: AB4AHB Modell: 1WKB6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeNav x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKA8 Street Elbow 90 Degree Pvc 1 1/2 Inch Hub Xs | AB4AGY 1WKA81.5 "48NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKB1 Street Elbow 90 Degree Pvc 2 Tommer Hub Xs | AB4AGZ 1WKB12"89NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKB3 Street Elbow 90 Degree Pvc 3 Tommer Hub Xs | AB4AHA 1WKB33"155NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV4 Street Elbow 90 Degree Pvc 6 Tommer Hub Xs | AB4AMA 1WKV46"1 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKB6 Street Elbow 90 Degree Pvc 4 inch Hub Xs
278NOK / enhet