Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reduserende Wye 3 x 3 x 2 tommers Hub Pvc | AB4AFC

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reduserende Wye 3 x 3 x 2 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AB4AFC Modell: 1WJV2
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 3" x 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Reducing Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "169NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reduserende Wye 4 x 4 x 2 tommers Hub Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "232NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Reduserende Wye 4 x 4 x 3 Tommers Hub Pvc | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "353NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducing Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In | AB4AFJ 1WJV84 "x 4" x 1-1 / 2 "443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reduserende Wye 3 x 3 x 2 tommers nav Pvc
170NOK / enhet