Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reducing Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In | AB4AFJ

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reduserende Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AB4AFJ Modell: 1WJV8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 4" x 1-1 / 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Reducing Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "169NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Reduserende Wye 3 x 3 x 2 tommers Hub Pvc | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "170NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Reduserende Wye 4 x 4 x 2 tommers Hub Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "232NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJV6 Reduserende Wye 4 x 4 x 3 Tommers Hub Pvc | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Reduserende Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 In
443NOK / enhet