MR. KJEDE 99922-4 Stanchion Heavy Duty Oransje/hvit 3 x 41 - Pakke med 4 | AC6BCL 32J515

MR. CHAIN 99922-4 Stanchion Heavy Duty oransje/hvit 3 x 41 - pakke med 4

På lager
Vare: AC6BCL Modell: 99922-4Kryssref: 32J515

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeavy Duty Stanchion
Base Dia.16 "
BasismaterialePolyetylen med høy tetthet
Base TypeDome
FARGEOransje og hvit
FinishGloss
Høyde41 "
Innlegg Dia.3"
Innlegg ferdigMatte
InnleggsmaterialePolyetylen med høy tetthet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6825
Skipets høyde (cm)86.87
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeFARGEPris
MR. KJEDE 99905-4 Stanchion Heavy Duty Rød 3 x 41 tommer Pakke med 4 | AE8ARK 6CDT0 99905-4DomeRød2 281 NOK
MR. KJEDE 99912-4 Stanchion Heavy Duty Orange 3 x 41 tommer - pakke med 4 | AE8ARL 6CDT1 99912-4Domeoransje2 281 NOK
MR. KJEDE 99914-4 Stanchion Heavy Duty Grønn 3 x 41 tommer - pakke med 4 | AE8ARM 6CDT2 99914-4DomeGrønn2 281 NOK
MR. KJEDE 99930-4 Stanchion Heavy Duty Gul Med Mag 3 x 41 - Pakke med 4 | AE8ARN 6CDT3 99930-4FlateGul og magenta3 207 NOK
MR. KJEDE 99902-4 Stanchion Heavy Duty Gul 3 x 41 tommer - pakke med 4 | AF3XPC 8EGU3 99902-4DomeGul2 281 NOK
MR. KJEDE 99901-4 Stanchion Heavy Duty Hvit 3 x 41 tommer - pakke med 4 | AF6CGX 9WK79 99901-4DomeHvit2 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MR. CHAIN 99922-4 Stanchion Heavy Duty oransje/hvit 3 x 41 - pakke med 4
3 263 NOK / enhet