Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MR. KJEDE 80702-10 Master Link Gul 3 Tommer - Pakke med 10 | AF4MXA 9CNJ8

MR. CHAIN 80702-10 Master Link gul 3 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AF4MXA Modell: 80702-10Kryssreferanse: 9CNJ8
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
FARGEGul
FinishGloss
Materialeacetal
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsePris
MR. KJEDE 50702-10 Master Link Gul 2 Tommer - Pakke med 10 | AF3VQX 8DKM1 50702-10Chain Link2"57NOK
MR. KJEDE 30702-10 Master Link Gul 1.5 tommer - Pakke med 10 | AF4YQD 9PYW2 30702-10Chain Link1.5 "41NOK
MR. KJEDE 30703-10 Kjedeledd, utendørs eller innendørs, 1 1/2 tomme størrelse, svart, plast | CT3WUQ 490Z98 30703-10Chain Link-45NOK
MR. KJEDE 30714-10 Kjedeledd, utendørs eller innendørs, 1 1/2 tomme størrelse, grønn, plast | CT3WUR 491A02 30714-10Chain Link-45NOK
MR. KJEDE 30712-10 Kjedeledd, utendørs eller innendørs, 1 1/2 tomme størrelse, oransje, plast | CT3WUT 491A01 30712-10Chain Link-43NOK
MR. KJEDE 30705-10 Kjedeledd, utendørs eller innendørs, 1 1/2 tomme størrelse, rød, plast, 10 pakke | CT3WUU 490Z99 30705-10Chain Link-44NOK
MR. KJEDE 30701-10 Kjedeledd, utendørs eller innendørs, 1 1/2 tomme størrelse, hvit, plast | CT3WUV 490Z97 30701-10Chain Link-43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MR. CHAIN 80702-10 Master Link gul 3 tommer - pakke med 10 stk
105NOK / enhet