Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Hanne 3/8in | AD3MEM 40E981

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Hanne 3/8in

På lager
Vare: AD3MEM Modell: 59.163Kryssreferanse: 40E981
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
6 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E981
Kroppsdia.2.36 "
TilkoblingNPTF
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press5000 psi
Maks. Hastighet2000 RPM
Maks. Temp.250 Grader F
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/8 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDYT High RPM Firedoble Bearing System Swivel, Carbide Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3005
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Hanne 3/8in
6 693 NOK / enhet