Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 710-5-115 spannvarmer for metallspann, 115v, 50/60Hz, 550 watt | AF6EEG

MORSE DRUM 710-5-115 spannvarmer for metallspann, 115v, 50/60Hz, 550 watt

På lager
Vare: AF6EEG Modell: 710-5-115
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
4 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
Justering+/- 1 "
Ledningslengde6 ft.
Trommel Dia.11.25 "
TrommelmaterialeMetal
Trommelstørrelse5 gal.
Trommel TypeMetal
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Område50 grader. til 425 grader. F
Spenning115V AC
Watts550W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • PailPRO Morse 710-5 varmeapparat beregnet for bruk med stålspann eller bøtter (115v)
    • Båndet er laget av glassfiberforsterket silikongummi som matcher bøttens krumning
    • Enkel å bruke, pakk varmeren rundt spannet og fest fjær- og krok-arrangementet
    • Justerbar termostat lar brukeren kontrollere temperaturen og gir jevn varme til spannet
    • Flere varmeovner kan brukes for å redusere oppvarmingstiden

Produktvarianter

ProduktModellTermostat Temp. OmrådeSpenningPris
MORSE DRUM 710-5-230 spannvarmer for metallspann, 230v, 50/60Hz, 550 watt | AF6EEH 710-5-23050 grader. til 425 grader. F230V AC4 744 NOK
MORSE DRUM 711-5-115 spannvarmer for metalliske/ikke-metalliske spann, 115v, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEJ 711-5-11550 grader. til 160 grader. F115V AC4 075 NOK
MORSE DRUM 711-5-230 spannvarmer for metall/ikke-metalliske spann, 230v, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEK 711-5-23050 grader. til 160 grader. F230V AC4 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 710-5-115 spannvarmer for metallspann, 115v, 50/60Hz, 550 watt
4 075 NOK / enhet