Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 710-15-230 Trommelvarmer For 57-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQP

MORSE DRUM 710-15-230 Trommelvarmer For 57-liters metalltrommer, 230v 50 / 60Hz

På lager
Vare: AF6FQP Modell: 710-15-230
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
5 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
Justering+/- 1 "
Ledningslengde6 ft.
Trommel Dia.14 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse15 gal.
Trommel TypeMetal
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
annenStikkontakt ikke inkludert
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Område50 grader. til 425 grader. F
Spenning230V AC
Watts700W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 710-15-230 trommelvarmer brukes til å holde væske i en 57 liters ståltrommel ved 10 - 218 grader Celsius
    • Laget av glassfiberforsterket silikongummi som omslutter trommelens krumning; båndet er 10.2 cm i bredden
    • 115V og 50/60Hz; aksepterer en diameter på 35.6 cm med en variasjon på 2.54 cm
    • Flere bruksområder, inkludert med kjemikalier, oljer, fett, fett eller flytende matvarer
    • Fest ALLTID varmeapparatet under trommelvæskenivå; ikke til bruk med brennbare eller i eksplosjonsutsatte områder

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.TrommelstørrelseTermostat Temp. OmrådeSpenningWattsPris
MORSE DRUM 710-15-115 Trommelvarmer For 57-liters metallfat, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 grader. til 425 grader. F115V AC700W5 078 NOK
MORSE DRUM 710-30-115 Trommelvarmer For 113-liters metallfat, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 grader. til 425 grader. F115V AC1000W4 877 NOK
MORSE TROMMEL 710-30-230 trommel for 113-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 grader. til 425 grader. F230V AC1000W5 051 NOK
MORSE DRUM 710-55-115 Trommelvarmer For 208-liters metallfat, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 grader. til 425 grader. F115V AC1500W5 278 NOK
MORSE DRUM 710-55-230 Trommelvarmer For 208-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 gal.50 grader. til 425 grader. F230V AC1500W5 278 NOK
MORSE DRUM 711-15-115 Trommelvarmer For 57-liters ikke-metalliske / metallfat, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 grader. til 160 grader. F115V AC200W5 078 NOK
MORSE DRUM 711-30-115 Trommelvarmer For 113-Liter For ikke-metalliske/metallfat, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 grader. til 160 grader. F115V AC250W5 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 710-15-230 Trommelvarmer For 57-liters metalltrommer, 230v 50 / 60Hz
5 211 NOK / enhet