Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE TROMMEL 65-20 Molassesportkran For 2 Npt | AG7GTT

MORSE DRUM 65-20 Molasseportkran For 2 "Npt

På lager
Vare: AG7GTT Modell: 65-20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekran
Body MaterialCast Iron
FARGEGrå
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT
Utleverings-ID1 3 / 4 "
HåndteringsmaterialeStål
Maks. Væske Temp.130 grader F
SideplatematerialeMessing
Bruk medViskøs væske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481803010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingsstørrelseUtleverings-IDUtlevering ODSakMaks. Væske Temp.Pris
MORSE DRUM 65-10 Molassesportkran for 1" Npt | AG7GTQ 65-10Cast Iron1"--Trommekran130 grader F427NOK
MORSE DRUM 65-15 Molassesportkran for 1-1/2" Npt | AG7GTR 65-15Stryke1 1 / 2 "--Trommekran-1 612 NOK
MORSE DRUM 65-30 Molassesportkran for 3" Npt | AG7GTU 65-30Cast Iron3"--Trommekran-4 503 NOK
MORSE DRUM 65-75 Molassesportkran for 3/4" Npt | AG7GTV 65-75Cast Iron3 / 4 "5 / 8 "-Trommekran130 grader F955NOK
MORSE DRUM 68-20 polyetylenkran for 2" Npt | AG7GTW 68-20-2"2"2 1 / 4 "Trommelnøkkel120 grader F441NOK
MORSE DRUM 68-75 polyetylenkran for 3/4" Npt | AG7GTX 68-75-3 / 4 "9 / 16 "7/8 "til 3/4"Trommelnøkkel120 grader F92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 65-20 Molasseportkran For 2 "Npt
1 022 NOK / enhet