MORSE TROMMEL 5SS-VF-90-20 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, asymmetrisk, #20 | AF6FNX

MORSE DRUM 5SS-VF-90-20 Trommelkegle, rustfritt stål, ventilflens, asymmetrisk, # 20

På lager
Vare: AF6FNX Modell: 5SS-VF-90-20

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekegler og klemmekraver
Vinkel90 grader
FARGESølv
Utslipp Dia.6"
TrommelmaterialeFiber
Trommel Typerimmed
FinishPerleblast
Passer til trommefelg OD20 3 / 8 "
For bruk med produsent ModellnummerKrever krageklemme 7Ss-20
Måler16 ga.
KlasseGrade 304
Høyde11 "
MaterialeRustfritt stål
Ikke InkludertKlemmekrage, ventilsett
typenAsymmetrisk trommekjegle
Ventilhøyde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeVinkelFARGEtypenTrommekapasitetFinishPasser til trommefelg ODFor bruk med produsent ModellnummerPris
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-15.5 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle-Perleblast15 7 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-15.519 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-17 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle-Perleblast17 3 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-1719 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-18.5 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle-Perleblast18 7 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-18.519 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-19 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle30 gal.Perleblast19 1 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-1919 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-20 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle-Perleblast20 3 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-2019 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-21.5 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle-Perleblast21 7 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-21.519 377 NOK
MORSE TROMMEL 5SS-VF-45-23 Trommelkjegle, rustfritt stål, ventilflens, 45 grader, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Rustfritt stål45 graderSølvTrommelkjegle55 gal.Perleblast23 3 / 8 "Krever krageklemme 7Ss-2319 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 5SS-VF-90-20 Trommelkegle, rustfritt stål, ventilflens, asymmetrisk, # 20
26 059 NOK / enhet