Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 5329-P Groove Pin, 3/4 x 3.10 tommer Størrelse | CD9BWT

MORSE DRUM 5329-P Groove Pin, 3/4 x 3.10 inch Size

På lager
Vare: CD9BWT Modell: 5329-P
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin
Størrelse3 / 4 "x 3.10"
typenGroove Pin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
MORSE DRUM 3352-P Groove Pin, 1/2 x 1.836 tommer Størrelse | CD9AQH 3352-P1 / 2 "x 1.836"Groove169NOK
RFQ
MORSE DRUM 3354-P rillepinne, 3/8 x 2 tommers størrelse | CD9AQK 3354-P3 / 8 "x 2"Groove169NOK
RFQ
MORSE DRUM 5009-P Groove Pin, 5/8 x 3.688 tommer Størrelse | CD9BQY 5009-P5 / 8 "x 3.688"Groove Pin357NOK
RFQ
MORSE DRUM 5010-P Groove Pin, 5/8 x 3.688 tommer Størrelse | CD9BRB 5010-P5 / 8 "x 3 2 / 3"Groove138NOK
RFQ
MORSE DRUM 5011-P Groove Pin, 5/8 x 4.063 tommer Størrelse | CD9BRC 5011-P-Groove134NOK
RFQ
MORSE DRUM 5329SS-P Groove Pin, 3/4 x 3.10 tommer størrelse, rustfritt stål | CD9BWU 5329SS-P3 / 4 "x 3.10"Groove253NOK
RFQ
MORSE DRUM 5344-P Groove Pin, 1/2 x 1.0625 tomme Størrelse | CD9BXA 5344-P-Groove74NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 5329-P Groove Pin, 3/4 x 3.10 inch Size
112NOK / enhet