MORSE DRUM 522-124 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, To-trinns, Air Power Drum Lift | AF6EPX

MORSE DRUM 522-124 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, to-trinns, Air Power trommelløft

Vare: AF6EPX Modell: 522-124
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

109 648 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
HandlingLøft, transport og stabling
Dispenseringshøyde101 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel Typerimmed
Høyde143.92 "
Lengde57.25 "
HeisLuftkraft
LøftestilLuftkraft
MaterialeKarbonstål
Min trommelvekt for å aktivere kjever34 Kg
Min. Trommehøyde24 "
vippeHåndbok
typenTo etapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 362.25
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDispenseringshøydeHøydeLengdeLøftestilDriftstypetypenPris
MORSE DRUM 512 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, enkelttrinn, håndpumpeløft | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "HåndpumpeHåndbokSingle Stage79 179 NOK
RFQ
MORSE DRUM 512-120 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, enkelttrinns, 1-faset krafttrommelløft | AF6ENP 512-12045 "78 "50.25 "VekselstrømVekselstrømSingle Stage96 017 NOK
RFQ
MORSE DRUM 512-124 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, enkelttrinn, Air Power trommelløft | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "LuftkraftLuftkraftSingle Stage97 086 NOK
RFQ
MORSE DRUM 512-125 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, enkelttrinn, 12V DC Power Drum Lift | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "BatteristrømBatteristrømSingle Stage90 204 NOK
RFQ
MORSE DRUM 522 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, to-trinns, håndpumpeløft | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "Håndpumpe-To etapper91 674 NOK
RFQ
MORSE DRUM 522-120 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, to-trinns, 1-fase krafttrommelløft | AF6EPW 522-120101 "143.92 "57.25 "Vekselstrøm-To etapper108 579 NOK
RFQ
MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, to-trinns, 12V DC Power Drum Lift | AF6EPY 522-125101 "143.92 "57.25 "Batteristrøm-To etapper102 833 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 522-124 Vertical-Lift Morespeed trommelstabler, to-trinns, Air Power trommelløft
109 648 NOK / enhet