MORSE DRUM 510S-XR Vertikalløftende trommelheller utvidet rekkevidde, manuell løft og tilt, 272 kg hette | AF6ETC

MORSE DRUM 510S-XR vertikal løftetrommelheller utvidet rekkevidde, manuell løfting og tilting, 272 kg hette

Vare: AF6ETC Modell: 510S-XR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

144 327 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløser med vertikalt løft med utvidet rekkevidde
HandlingLøft, transport og dispensering
Kapasitet600 lbs.
Dispenseringshøyde60 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Høyde78 "
Lengde37.0375 "
HeisHåndpumpe
LøftestilHåndpumpe
vippeHånd sveiv
Tilt stilHånd sveiv
Svingradius61 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 355.5
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport og manøvrer tunge trommer med denne løfteren
    • Manuell vippemekanisme for lav nivåhelling
    • Designet for å støtte stål- eller fibertromler
    • Flytt trommer dit jobben fører deg med denne bærbare løfteren
    • Hell innholdet enkelt ut av trommelen din med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Bygget med en låsemekanisme for å forhindre at enheten flytter seg rundt under bruk

Produktvarianter

ProduktModellLøftestilTilt stilPris
MORSE DRUM 510S-XR-110 Vertikal-løft trommelheller 1.52 mw/utvidet rekkevidde, kraftløft/tilt, 272 kg hette | AF6ETD 510S-XR-110VekselstrømVekselstrøm199 118 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-114 Vertikal-løft trommelheller 1.52mw/ekst. rekkevidde, luftkraftløft/tilt, 272 kg hette | AF6ETE 510S-XR-114LuftkraftLuftkraft199 118 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-115 Vertikalløftende trommelheller 1.52mw/Ext Reach , DC Power Lift/Tilt, 272Kg Cap | AF6ETF 510S-XR-115BatteristrømBatteristrøm191 100 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-120 Vertikalløftende trommelheller 1.52mw/Ext Reach , Power Lift, Manuell Tilt, 272Kg | AF6ETG 510S-XR-120VekselstrømHånd sveiv171 054 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-124 Vertikal-løft trommelheller 1.52mw/Ext Reach , Air Power Lift, 272Kg | AF6ETH 510S-XR-124LuftkraftHånd sveiv161 700 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-125 Vertikal-løft trommelheller 1.52mw/Ext Reach, DC Power Lift,Manuell Tilt,272Kg | AF6ETJ 510S-XR-125BatteristrømHånd sveiv163 036 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 510S-XR vertikal løftetrommelheller utvidet rekkevidde, manuell løfting og tilting, 272 kg hette
144 327 NOK / enhet