Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 5017-P-kjede, 9/32 Cinch, 38 Link

På lager
Vare: CD9BRJ Modell: 5017-P

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede
Kjedestørrelse#38
Kjede TypeCinch kjede
Antall lenker#38
Størrelse9 / 32 "
Handelsstørrelse9 / 32 "
typenKun 38 Link 9/32" Cinch Chain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjedestørrelseKlasseLengdeMaterialeStørrelsePris
MORSE DRUM 1288-P Trekkkjede, 304 rustfritt stål | CD8ZGJ 1288-P# 1 / 0Grade 304-Rustfritt stål-467NOK
RFQ
MORSE DRUM 1301-p kjede, trekk, lomme | CD8ZGT 1301-s-----96NOK
MORSE DRUM 1561-P kjede, Cinch, 3/16 legering per fot | CD8ZNJ 1561-P-----134NOK
MORSE DRUM 2130-P Trekkkjede, messing, 13 fots lengde | CD8ZWD 2130-P# 4 / 0-13 ft.Messing-3 620 NOK
MORSE DRUM 2162-P kjede, 1/4 tommers motstandsspole, 4 fots lengde | CD8ZWN 2162-P--4 ft.-1 / 4 "546NOK
RFQ
MORSE DRUM 2-185-P Trekkkjede, 12 fots lengde | CD8ZXD 2-185-P# 1 / 0-12 ft.--803NOK
MORSE DRUM 2-285-P Trekkkjede, 20 fots lengde | CD8ZXW 2-285-P# 1 / 0-20 ft.--1 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 5017-P-kjede, 9/32 Cinch, 38 Link
457NOK / enhet