MORSE DRUM 286M-1 gaffelmontert trommelhåndterer, gnistbestandig, 1000 lbs. Kapasitet | CD8YRX

MORSE DRUM 286M-1 gaffelmontert trommelhåndterer, gnistbestandig, 1000 lbs. Kapasitet

Vare: CD8YRX Modell: 286M-1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruckvedlegg
TrommeaksjonHeis , Transport
TrommelmaterialeRimmet Fiber, Rimmet Plast, Rimmet Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrommelstørrelseOver 50 lbs.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffellommedybde26 5 / 8 "
Høyde35 5 / 8 "
KjevematerialeStål
Lastekapasitet1000 lbs.
Min. Trommehøyde18 "
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeHåndbok
GnistbestandigJa
typenGnistbestandig
Bredde29 5 / 8 "
Bredde mellom gafler16 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE DRUM 286-1 gaffelmontert trommelhåndter, 1000 lbs. Kapasitet | CD8YRW 286-1HåndbokRimmet Fiber, Rimmet Plast, Rimmet StålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Heis , Transport115 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 286M-1 gaffelmontert trommelhåndterer, gnistbestandig, 1000 lbs. Kapasitet