MORSE TROMMEL 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasitet, gnistbestandig | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapasitet, gnistbestandig

Vare: AF6FAR Modell: 285AM

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck-bærere
TrommeaksjonLøft, hell, transport
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellengde27 "
Gaffellommedybde26 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse25 "
Halv full kapasitet500 lbs.
Lastekapasitet800 lbs.
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, trekkkjede
annenGaffellomme minimum åpning 25 "
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt operasjonstypeTrekk kjetting
Bredde over gafler38 "
Bredde mellom gafler25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt trommer fra vanskelig tilgjengelige hyller med denne løfteren
    • Trekkkjedevippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Bygget for å håndtere stål- eller fibertromler
    • Gnistbestandig for å fremme et trygt arbeidsmiljø
    • Doseringsfunksjon for å helle ut trommelens innhold på en sikker måte
    • Nyt ekstra kontroll med denne løfterens allsidige gaffeltrucklommer

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE TROMMEL 285A-HDSS Forklift Karrier, 55 gal. Trommel, 1500 lbs. Kapasitet, rustfritt stål | CD8YUH 285A-HDSSManuell, trekkkjedeStålStengt55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport1101 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 285AM gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapasitet, gnistbestandig