MORSE TROMMEL 285A-HDSS Forklift Karrier, 55 gal. Trommel, 1500 lbs. Kapasitet, rustfritt stål | CD8YUH

MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trommel, 1500 lbs. Kapasitet, rustfritt stål

På lager
Vare: CD8YUH Modell: 285A-HDSS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck-bærere
Kapasitet800 til 1500 kg.
TrommeaksjonLøft, hell, transport
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellengde27 "
Gaffellommedybde26 1 / 2 "
Halv full kapasitet800 lbs.
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, trekkkjede
vippeTrekk kjetting
Tilt operasjonstypeTrekk kjetting
Bredde over gafler38 "
Bredde mellom gafler25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE TROMMEL 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasitet, gnistbestandig | AF6FAR 285AMManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.800 lbs.Løft, hell, transport1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trommel, 1500 lbs. Kapasitet, rustfritt stål
101 830 NOK / enhet