MORSE TROMMEL 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, Gnistbestandig, 277 kg Cap | AF6EZU

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, gnistbestandig, 277 kg hette

Vare: AF6EZU Modell: 186M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Kapasitet500 lbs.
Trommel Dia.15 "til 23"
TrommelmaterialeStål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommel TypeStål eller fiber
Girutveksling30:1
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport lastede trommer med kran eller heis med denne løfteren under kroken
    • Trekkjedemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med nøyaktighet
    • Bygget for å støtte stål- eller fibertrommer
    • Gnistbestandig for å sikre trygge arbeidsforhold
    • Hell innholdet enkelt ut av trommelen din med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Tåler opptil 227 kg

Produktvarianter

ProduktModellGnistbestandigPris
MORSE TROMMEL 186 Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, 277 kg Kapasitet | AF6EZT 186Nei20 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, gnistbestandig, 277 kg hette