MORSE TROMMEL 1-305-1-230 Enkeltboks for 19 liters bokser, 1-fase 230v, 45 kg Kapasitet | AF6FGX

MORSE DRUM 1-305-1-230 Enkeltboks for 19 liters bokser, 1-fase 230v, 45 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6FGX Modell: 1-305-1-230

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5-gallons boks tumbler
Kapasitet100 lbs.
Trommel Dia.Opptil 12.5 "
Trommehøyde4.5 "til 16.5"
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM23 RPM
Trommelstørrelse1 til 5 gal.
Trommel TypePlast eller stål
Frekvens60 Hz
HP1 / 4 hk
Hz60
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenMotorstyring ikke inkludert
Fase1
typenEnkeltboks
Spenning208 / 230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 1-305-1-230 PailPro enkeltbeholder roterer en boks ved 23 RPM
    • Ideell for å blande små partier til en lav pris
    • 1-faset / 230V / 60Hz / TEFC
    • Roterer både stål- og plastspann eller bokser
    • Inkluderer ikke automatisk avstengningstimer; inkluderer ikke kontroll, ledning eller støpsel

Produktvarianter

ProduktModellTrommel RPMMotorFaseSpenningHzHpPris
MORSE TROMMEL 1-305-1 Enkeltboks med timer for 19 liters bokser, 1 fase, 115v, 45 kg Kapasitet | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hk27 061 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-1-50 Enkeltboks med timer for 19 liters bokser, 1 fase, 50Hz, 45 kg Kapasitet | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk29 667 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-3 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 230/460v, 45 kg Kapasitet | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk25 390 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-3-50 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 50Hz, 45 kg Kapasitet | AF6FHA 1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk24 455 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-575 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 575v, 45 kg Kapasitet | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk26 860 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-A enkeltboks for 19 liters bokser, luft, 45 kg Kapasitet | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1 / 4 hk27 195 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-E1 Enkeltboks for 19 liters bokser, eksplosjonssikker 1 fase, 45 kg kapasitet | AF6FHD 1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hk30 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1-305-1-230 Enkeltboks for 19 liters bokser, 1-fase 230v, 45 kg kapasitet
26 059 NOK / enhet